AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1423992 QPD C3PE2,5 1X9-14 BK CONNETTORE - 1423992

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1423992 QPD C3PE2,5 1X9-14 BK CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro del cavo - 9...14 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626366098

Codice prodotto

PHC1423992

Cod. produttore

1423992

Produttore

PHC

Tensione nominale:

690 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro del cavo:

9...14 mm

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

1, 2, 3, PE

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Colore della codifica / inserto:

Nero

Con serracavo:

Materiale (del corpo):

Altri

Privo di alogeni:

Materiale dei contatti:

Altri

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

0.003 mOhm

Tensione nominale di picco:

6 kV

Lunghezza:

84 mm

Altezza:

30 mm

Larghezza:

30 mm

Connettori precablato ad innesto per impianti civili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1423992 - QPD C3PE2 5 1X9-14 BK CONNETTORE