PHOENIX CONTACT - PHC1423983 QPD W3PE2,5 M25 0,5 BK PASSAPARETE - 1423983

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP66
Dimensione raccordo filettato - M25
Confezione
1 PZ
EAN
4055626366005
Codice prodotto
PHC1423983
Cod. produttore
1423983
Produttore
PHC
Tensione nominale:
690 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP66
Dimensione raccordo filettato:
M25
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
1, 2, 3, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Colore della codifica / inserto:
Nero
Colore dell'adattatore separato:
Senza adattatore
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Lunghezza:
47.7 mm
Altezza:
30 mm
Larghezza:
30 mm


