AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1415237 MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK TELAIO DI TENUT

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1415237 MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK TELAIO DI TENUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della piastra - 92 mm

  • Altezza della piastra - 222 mm

  • Materiale - Altri

  • Superficie - Altri

  • Acciaio inossidabile, decapato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626039435

Codice prodotto

PHC1415237

Cod. produttore

1415237

Produttore

PHC

Larghezza della piastra:

92 mm

Altezza della piastra:

222 mm

Materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

Piastra di montaggio per sistema portacavi Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1415237 - MC-25 27-MULTI-67-PVO-BK TELAIO DI TENUT