PHOENIX CONTACT - PHC1414717 QPD H 3PE1,5 BK DISTRIBUTORE A H - 1414717

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Corrente nominale - 17.5 A
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di distributore / derivatore - Blocco di connessione
Confezione
1 PZ
EAN
4055626032191
Codice prodotto
PHC1414717
Cod. produttore
1414717
Produttore
PHC
Tensione nominale:
690 V
Corrente nominale:
17.5 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di distributore / derivatore:
Blocco di connessione
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
3
Selezione di fase:
Selezionabile
Codifica dei poli:
1, 2, 3, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Colore della codifica / inserto:
Nero
Colore dell'adattatore separato:
Altri
Privo di alogeni:
no
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Materiale dei contatti:
Altri
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
0.003 mOhm
Tensione nominale di picco:
6 kV
Lunghezza:
143.8 mm
Altezza:
26 mm
Larghezza:
54 mm
Tipo di comando integrato:
Nessuno
Possibilità di fissaggio:
Con adattatore separato


