AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1414683 QPD W 3PE1,5 M20 FC BK PASSAPARETE - 1414683

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1414683 QPD W 3PE1,5 M20 FC BK PASSAPARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Corrente nominale - 17.5 A

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Variante di montaggio - Snap-in (a scatto) / Screw-in (avvitato) sul pannello

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626031361

Codice prodotto

PHC1414683

Cod. produttore

1414683

Produttore

PHC

Tensione nominale:

690 V

Corrente nominale:

17.5 A

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP66

Variante di montaggio:

Snap-in (a scatto) / Screw-in (avvitato) sul pannello

Direzione di inserimento:

Lineare

Dimensione raccordo filettato:

M20

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.5...1.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.5...1.5 mm²

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

1, 2, 3, PE

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Colore dell'adattatore separato:

Altri

Colore del corpo:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Separato

Materiale (del corpo):

Altri

Privo di alogeni:

no

Materiale dei contatti:

Altri

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

0.003 mOhm

Tensione nominale di picco:

6 kV

Lunghezza:

45.5 mm

Altezza:

25 mm

Larghezza:

25 mm

Connettori per apparecchi precablato ad innesto per impianti civili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1414683 - QPD W 3PE1 5 M20 FC BK PASSAPARETE