AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1414412 SACC-CC-8QO SH ETH CONNETTORE PER CAVI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1414412 SACC-CC-8QO SH ETH CONNETTORE PER CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 50 V

  • Corrente nominale - 0.6 A

  • Numero di poli - 8

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Codifica meccanica (con perno di codifica) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626025490

Codice prodotto

PHC1414412

Cod. produttore

1414412

Produttore

PHC

Tensione nominale:

50 V

Corrente nominale:

0.6 A

Numero di poli:

8

Grado di protezione (IP):

IP65

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Con serracavo:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Materiale dei contatti:

CuSn

Grado di inquinamento:

3

Tensione nominale di picco:

0.8 kV

Lunghezza:

83 mm

Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Connessione rapida a perforazione di isolante: confezionamento innovativo e rapido senza spelatura dei fili singoli. Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione.