AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1414393 CUC-BH-M12A1PBK-A/R4BE PASSAGGIO PER QUA - 1414393

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1414393 CUC-BH-M12A1PBK-A/R4BE PASSAGGIO PER QUA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 0.5 A

  • Tensione nominale - 0.5 V

  • Numero di poli - 8

  • Temperatura di esercizio - -25...85 °C

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626166773

Codice prodotto

PHC1414393

Cod. produttore

1414393

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

0.5 A

Tensione nominale:

0.5 V

Numero di poli:

8

Temperatura di esercizio:

-25...85 °C

Colore:

Nero

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Necessaria piastra di chiusura:

no

Morsetto componibile passaparete Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1414393 - CUC-BH-M12A1PBK-A R4BE PASSAGGIO PER QUA