PHOENIX CONTACT - PHC1414382 CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 CONNETTORE DATI - 1414382

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Ethernet
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 1 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.1...0.2 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4055626025339
Codice prodotto
PHC1414382
Cod. produttore
1414382
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Ethernet
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
1 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.1...0.2 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
44.65 mm
Altezza:
13.5 mm
Profondità:
17 mm
Temperatura ambiente:
60...60 °C
Tensione nominale:
72 V
Categoria di sovratensione:
I
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.1...0.2 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.1...0.2 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale dei contatti:
Altre leghe senza rame
Materiale del corpo isolante:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP20
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero di entrate cavi:
1
Con guarnizione:
no
Posizione uscita cavo:
Altri