PHOENIX CONTACT - PHC1413285 ATP-DIKD 1,5 PIASTRA DIVISORIA - 1413285

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4017918021245
Codice prodotto
PHC1413285
Cod. produttore
1413285
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Piastra divisoria, lunghezza: 83 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 60 mm, colore: grigio


