PHOENIX CONTACT - PHC1413227 ATP-MBK SEPARATORE - 1413227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V2
Confezione
50 PZ
EAN
4017918021207
Codice prodotto
PHC1413227
Cod. produttore
1413227
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Piastra divisoria, lunghezza: 42,5 mm, larghezza: 2,5 mm, altezza: 30,5 mm, colore: grigio


