AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1413166 NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1413166 NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altri

  • Lunghezza - 20 m

  • Colore della guaina esterna - Altri

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (4)

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356990011

Codice prodotto

PHC1413166

Cod. produttore

1413166

Produttore

PHC

Categoria:

Altri

Lunghezza:

20 m

Colore della guaina esterna:

Altri

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (4)

Tipo di connettore del collegamento 2:

Altri

Custodia del connettore 1:

Altri

Custodia del connettore 2:

Altri

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Adatto per catena portacavi:

no

Piedinatura:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP20

Cavo patch, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 20 m, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A