AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411199 G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S CONNESSIONE A V - 1411199

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1411199 G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S CONNESSIONE A V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Altri

  • Per cavi di diametro - 10...14 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046356923316

Codice prodotto

PHC1411199

Cod. produttore

1411199

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Altri

Per cavi di diametro:

10...14 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

6.5 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altri

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

24 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Altri

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

26.8 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 10 mm ... 14 mm, schermatura: sì, filettatura: Pg16, colore: argento, con O-ring