AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1410397 QPD W 4PE6,0 M25 1,0 BK PASSAPARETE - 1410397

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1410397 QPD W 4PE6,0 M25 1,0 BK PASSAPARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Corrente nominale - 40 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356929363

Codice prodotto

PHC1410397

Cod. produttore

1410397

Produttore

PHC

Tensione nominale:

690 V

Corrente nominale:

40 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Spina(maschio)

Variante di montaggio:

Snap-in (a scatto) / Screw-in (avvitato) sul pannello

Direzione di inserimento:

Lineare

Dimensione raccordo filettato:

M25

Sezione di collegamento (a filo sottile):

6...6 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

6...6 mm²

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

3, N, PE, 2, 1

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Colore dell'adattatore separato:

Altri

Colore del corpo:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Separato

Materiale (del corpo):

Altri

Privo di alogeni:

no

Materiale dei contatti:

Altri

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

0.003 mOhm

Tensione nominale di picco:

6 kV

Lunghezza:

61.6 mm

Altezza:

36 mm

Larghezza:

36 mm

Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Razionale: utilizzando i passaparete non è più necessario aprire gli apparecchi per il collegamento dei cavi.