PHOENIX CONTACT - PHC1410396 QPD W 4PE6,0 M25 0,5 BK PASSAPARETE - 1410396

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Corrente nominale - 40 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
4046356929356
Codice prodotto
PHC1410396
Cod. produttore
1410396
Produttore
PHC
Tensione nominale:
690 V
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Spina(maschio)
Variante di montaggio:
Snap-in (a scatto) / Screw-in (avvitato) sul pannello
Direzione di inserimento:
Lineare
Dimensione raccordo filettato:
M25
Sezione di collegamento (a filo sottile):
6...6 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
6...6 mm²
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
3, N, PE, 2, 1
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Colore dell'adattatore separato:
Altri
Colore del corpo:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Separato
Materiale (del corpo):
Altri
Privo di alogeni:
no
Materiale dei contatti:
Altri
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
0.003 mOhm
Tensione nominale di picco:
6 kV
Lunghezza:
61.6 mm
Altezza:
36 mm
Larghezza:
36 mm


