PHOENIX CONTACT - PHC1410110 CES-STPG-GY-2X7 ISOLATORI PASSANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 6.7 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Modello - Aperto
Materiale - Altri
Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 6.4...6.7 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356776257
Codice prodotto
PHC1410110
Cod. produttore
1410110
Produttore
PHC
Diametro nominale:
6.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello:
Aperto
Materiale:
Altri
Area di tenuta (diametro min-max cavo):
6.4...6.7 mm
Colore:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Passacavo a membrana Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1410110 - CES-STPG-GY-2X7 ISOLATORI PASSANTI


