AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1410097 CES-SRG-BK-2X8 ISOLATORI PASSANTI - 1410097

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1410097 CES-SRG-BK-2X8 ISOLATORI PASSANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Aperto

  • Materiale - Altri

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 7...8 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356776332

Codice prodotto

PHC1410097

Cod. produttore

1410097

Produttore

PHC

Diametro nominale:

8 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Aperto

Materiale:

Altri

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

7...8 mm

Colore:

Nero

Passacavo a membrana Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1410097 - CES-SRG-BK-2X8 ISOLATORI PASSANTI