AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1404641 SACC-M12MSS-3PECON-PG11-M CONNETTORI

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Per diametro esterno cavo - 8...10 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356707725

Codice prodotto

PHC1404641

Cod. produttore

1404641

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Per diametro esterno cavo:

8...10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale (del corpo):

Altri

Schermato:

no

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo. Connessione a vite: connessione affermata per un'ampia gamma di conduttori diversi. Potente: connettore AC per massimo 12 A e 630 V AC. Protezione mediante codifica speciale a S contro le inserzioni errate.