AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1404500 SI-FP-R1A-D1E PIASTRA FRONT. CON PORTACO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1404500 SI-FP-R1A-D1E PIASTRA FRONT. CON PORTACO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50.7 mm

  • Altezza - 87.5 mm

  • Materiale - Altri

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356698429

Codice prodotto

PHC1404500

Cod. produttore

1404500

Produttore

PHC

Larghezza:

50.7 mm

Altezza:

87.5 mm

Materiale:

Altri

Tipo di superficie:

Altri

Piastra dati frontale con inserti contatti, plastica, 1×RJ45, 8 poli in metallo, CAT5e (femmina/femmina), 1× piastrina di chiusura D-SUB 9