AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1403930 NBC-R4AC/3,0-94Z/R4AC CAVO DI RETE - 1403930

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1403930 NBC-R4AC/3,0-94Z/R4AC CAVO DI RETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di cavo - SF / UTP

  • Colore della guaina esterna - Altri

  • Formazione / Struttura del cavo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356673976

Codice prodotto

PHC1403930

Cod. produttore

1403930

Produttore

PHC

Categoria:

5

Lunghezza:

3 m

Tipo di cavo:

SF / UTP

Colore della guaina esterna:

Altri

Formazione / Struttura del cavo:

Altri

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (4)

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (4)

Custodia del connettore 1:

Altri

Custodia del connettore 2:

Altri

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Colore del cappuccio di protezione:

Grigio

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Adatto per catena portacavi:

no

Piedinatura:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP20

Cavo Ethernet confezionato, schermato, 4 coppie, AWG 26 flessibile (7 fili), RAL 5021 (azzurro mare), connett. maschio RJ45/IP20 su connett. maschio RJ45/IP20, Line, lunghezza 3 m