AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1403737 QPD W 4PE2,5 M20 0,5 BK PASSAPARETE - 1403737

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1403737 QPD W 4PE2,5 M20 0,5 BK PASSAPARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356665117

Codice prodotto

PHC1403737

Cod. produttore

1403737

Produttore

PHC

Passaparete, product family: QPD, tipo di connessione: Fili singoli (saldato), numero poli: 4+PE, M20, Spina, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, PA, nero, senza dado QUICKON, codifica: codificato, 2,5 mm², fili tagliati a livello, lunghezza cavo: 0,5 m