AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1403733 QPD W 4PE2,5 9-16 M20 1,0 BK DADO E PASS - 1403733

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1403733 QPD W 4PE2,5 9-16 M20 1,0 BK DADO E PASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Dimensione raccordo filettato - M20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356665070

Codice prodotto

PHC1403733

Cod. produttore

1403733

Produttore

PHC

Tensione nominale:

690 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP66

Dimensione raccordo filettato:

M20

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

Altri

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Colore dell'adattatore separato:

Nero

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

no

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Lunghezza:

101.35 mm

Altezza:

34.6 mm

Larghezza:

34.6 mm

Passaparete, product family: QPD, tipo di connessione: Fili singoli (saldato)/ Connessione IDC, numero poli: 4+PE, M20, Spina, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, PA, nero, con dado QUICKON, codifica: codificato, diametro esterno conduttore: 9 mm ... 16 mm,2,5 mm², fili tagliati a livello, lunghezza cavo: 1 m