AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1401695 NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 GUIDA DI SUP.

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Distanza tra i fori - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918020507

Codice prodotto

PHC1401695

Cod. produttore

1401695

Produttore

PHC

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

5 mm

Distanza tra i fori:

0 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Il modello della guida di supporto è conforme alla norma europea EN 60715.