PHOENIX CONTACT - PHC1401404 BN WH CHIODINO PER SIGLATURA - 1401404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Nessuno
Dimensione modulare (Passo) - 4.2 mm
Colore - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4017918020378
Codice prodotto
PHC1401404
Cod. produttore
1401404
Produttore
PHC
Stampa:
Nessuno
Dimensione modulare (Passo):
4.2 mm
Colore:
Altri
Segnamorsetti, Chiodino, bianco, in bianco, siglabile con: Penna di siglatura, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 4,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 4 x 4 mm


