AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1401158 EB 2- 5 PONTICELLO A PETTINE - 1401158

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1401158 EB 2- 5 PONTICELLO A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Dimensione modulare (Passo) - 5 mm

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918020231

Codice prodotto

PHC1401158

Cod. produttore

1401158

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

2

Dimensione modulare (Passo):

5 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello a pettine, passo: 5 mm, numero poli: 2, colore: grigio