AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1396316 ANT-OMNI-0671-01 ANTENNA OMNIDIREZIONALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1396316 ANT-OMNI-0671-01 ANTENNA OMNIDIREZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Utilizzabile all'interno -

  • Utilizzabile all'esterno -

  • Angolo di apertura orizzontale - 360 °

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151780616

Codice prodotto

PHC1396316

Cod. produttore

1396316

Produttore

PHC

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Utilizzabile all'interno:

Utilizzabile all'esterno:

Angolo di apertura orizzontale:

360 °

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di apertura verticale:

70 °

Con cavo di collegamento:

no

Altezza:

158 mm

Larghezza:

75 mm

Profondità:

24 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...70 °C

Antenna omnidirezionale multibanda per montaggio a parete o a pilone, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, guadagno: 1 dBi ... 3 dBi, grado di protezione: IP67, resistente all'acqua di mare, connessione: N (femmina), incl. angolare di montaggio e zanche per palo