AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1394730 TRIO-BAT/PB/24DC/4AH MODULO BATTERIA - 1394730

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1394730 TRIO-BAT/PB/24DC/4AH MODULO BATTERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 4000 Wh

  • Tensione nominale - 24 V

  • Capacità 20 h - 4000 Ah

  • Lunghezza - 113 mm

  • Larghezza - 115 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151776831

Codice prodotto

PHC1394730

Cod. produttore

1394730

Produttore

PHC

Capacità:

4000 Wh

Tensione nominale:

24 V

Capacità 20 h:

4000 Ah

Lunghezza:

113 mm

Larghezza:

115 mm

Altezza compresi poli:

154 mm

Peso:

3.778 kg

Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah