AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1394727 TRIO-BAT/PB/24DC/12AH MODULO BATTERIA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1394727 TRIO-BAT/PB/24DC/12AH MODULO BATTERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 12000 Wh

  • Tensione nominale - 24 V

  • Capacità 20 h - 12000 Ah

  • Lunghezza - 114 mm

  • Larghezza - 233 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151777555

Codice prodotto

PHC1394727

Cod. produttore

1394727

Produttore

PHC

Capacità:

12000 Wh

Tensione nominale:

24 V

Capacità 20 h:

12000 Ah

Lunghezza:

114 mm

Larghezza:

233 mm

Altezza compresi poli:

159 mm

Peso:

9.671 kg

Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah