AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1384031 TRIO-BAT/PB/24DC/7AH MODULO BATTERIA - 1384031

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1384031 TRIO-BAT/PB/24DC/7AH MODULO BATTERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 7000 Wh

  • Tensione nominale - 24 V

  • Capacità 20 h - 7000 Ah

  • Lunghezza - 114 mm

  • Larghezza - 164 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151758905

Codice prodotto

PHC1384031

Cod. produttore

1384031

Produttore

PHC

Capacità:

7000 Wh

Tensione nominale:

24 V

Capacità 20 h:

7000 Ah

Lunghezza:

114 mm

Larghezza:

164 mm

Altezza compresi poli:

159 mm

Peso:

6.442 kg

Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah