PHOENIX CONTACT - PHC1343381 FOC-FDX20-PP-SCD6-OM3-PT9 FIBRE OTTICHE - 1343381

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Altri
Altezza - 130 mm
Larghezza - 40 mm
Profondità - 115 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4063151654948
Codice prodotto
PHC1343381
Cod. produttore
1343381
Produttore
PHC
Tipo di fibra:
Altri
Altezza:
130 mm
Larghezza:
40 mm
Profondità:
115 mm
Box da giunzione, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, uscita cavo: sopra e sotto, dimensioni custodia: 1, colore: grigio


