AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1343034 FL SWITCH 1100-8POE SWITCH POE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1343034 FL SWITCH 1100-8POE SWITCH POE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Gestibile da remoto - no

  • Ethernet -

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Numero di altre porte - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151654122

Codice prodotto

PHC1343034

Cod. produttore

1343034

Produttore

PHC

Metodo di montaggio:

Altri

Gestibile da remoto:

no

Ethernet:

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di altre porte:

8

Larghezza:

65.2 mm

Profondità:

113.617526 mm

Altezza:

150.138174 mm

Switch Ethernet PoE++ secondo IEEE 802.3af/bt, con otto porte RJ45 PoE con 10/100/1000 MBit/s su tutte le porte, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS. 90 W per porta con un budget di potenza di 240 W