AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1329550 XTV 10-PE MORSETTO PER CONDUTTORI DI TER

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1329550 XTV 10-PE MORSETTO PER CONDUTTORI DI TER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...16 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...16 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4063151624477

Codice prodotto

PHC1329550

Cod. produttore

1329550

Produttore

PHC

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

2.5...16 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Giallo-Verde

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

2.5...10 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Altezza:

72 mm

Larghezza:

10.2 mm

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-60...110 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

48.8 mm

Morsetto per conduttori di terra, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 1,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde