AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1329493 XTV 6 MORS. PASSANTE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1329493 XTV 6 MORS. PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Colore - Blu

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 1.5...6 mm²

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4063151622497

Codice prodotto

PHC1329493

Cod. produttore

1329493

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

41 A

Colore:

Blu

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...6 mm²

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1329493 - XTV 6 Mors. passante