PHOENIX CONTACT - PHC1309697 WA-RCM MODULO RCM WESTERN AUTOMATION - 1309697

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sblocco di emergenza per interruzioni di corrente - no
Numero massimo di punti di carica controllabili - 1
Larghezza - 60.7 mm
Altezza - 33.6 mm
Profondità - 32.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4063151560669
Codice prodotto
PHC1309697
Cod. produttore
1309697
Produttore
PHC
Sblocco di emergenza per interruzioni di corrente:
no
Numero massimo di punti di carica controllabili:
1
Larghezza:
60.7 mm
Altezza:
33.6 mm
Profondità:
32.5 mm
CHARX control modular, il modulo di monitoraggio della corrente differenziale è utilizzato per il rilevamento delle correnti di guasto AC e DC in punti di ricarica a corrente alternata. Il dispositivo di protezione di livello superiore (ad es. l'interruttore differenziale) è protetto da eventuali correnti di guasto DC.


