PHOENIX CONTACT - PHC1308639 PRC 20/4-C1-FC-MS2,5 6-14 Connettore - 1308639
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4063151559878
Codice prodotto
PHC1308639
Cod. produttore
1308639
Produttore
PHC
Connettore, Serie di prodotti: PRC 20, colore: nero, numero poli: 4, sezione del conduttore min.: 0,5 mm², sezione del conduttore max.: 2,5 mm², tensione di dimensionamento: 400 V, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo diconnessione del contatto: Spina, Possibilità di impostazione per lo sbloccaggio: 1 con un utensile o 2 a mano, campo di applicazione: AC


