AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1298488 EV-T2M3SO24-4P-B SOCKET OUTLET T2 PREMIU - 1298488

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1298488 EV-T2M3SO24-4P-B SOCKET OUTLET T2 PREMIU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Standard - Tipo 2

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con attuatore di blocco -

  • Con blocco di accesso -

  • Corrente nominale massima - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151537265

Codice prodotto

PHC1298488

Cod. produttore

1298488

Produttore

PHC

Standard:

Tipo 2

Grado di protezione (IP):

IP44

Con attuatore di blocco:

Con blocco di accesso:

Corrente nominale massima:

32 A

Larghezza:

75 mm

Altezza:

91.71 mm

Numero di contatti di comunicazione:

2

Profondità:

87.95 mm

Tensione nominale:

480 V

Tipo di corrente:

AC trifase

Lunghezza della tubazione fissa:

1 m

LED integrato:

no

Sezione dei contatti di potenza:

6...6 mm²

CHARX connect modular, Tipo 2, Presa di ricarica lato infrastruttura, 32 A , 480 V AC, Basic, senza fili singoli, attuatore di bloccaggio: 24 V, 4 poli, squadrato, Montaggio sulla parete posteriore, Filettatura M5, custodia: nero, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2