AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1290802 WP 6121-WXPS WEB PANEL

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1290802 WP 6121-WXPS WEB PANEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 18...32 V

  • Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. risoluzione orizzontale - 1280

  • Max. risoluzione verticale - 800

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151522650

Codice prodotto

PHC1290802

Cod. produttore

1290802

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

18...32 V

Tipo di display:

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. risoluzione orizzontale:

1280

Max. risoluzione verticale:

800

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Con display a colori:

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Altezza della cornice frontale:

229 mm

Tecnologia touch:

Altri

Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):

no

Temperatura di esercizio:

-20...50 °C

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza della cornice frontale:

302 mm

Pannello tattile IP66 con display XGA widescreen da 12,1"(16:9) con tecnologia PCAP, software: Qt WebBrowser