AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1284634 PV-C4F-S 6-16 (+) CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1284634 PV-C4F-S 6-16 (+) CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4063151490331

Codice prodotto

PHC1284634

Cod. produttore

1284634

Produttore

PHC

Connettore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 6 mm², sezione del conduttore max.: 16 mm², tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 60 A, Tipo di connessione: Molla, Tipo di connessione del contatto: Femmina, diametro cavo min.: 5,5 mm, diametro cavo max.: 10 mm