AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1274014 BL2 PPC10 1201-4/128-W10 PANEL PC

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1274014 BL2 PPC10 1201-4/128-W10 PANEL PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. risoluzione orizzontale - 1024

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0

  • Max. risoluzione verticale - 600

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 0

  • Numero di interfacce hardware USB - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151466039

Codice prodotto

PHC1274014

Cod. produttore

1274014

Produttore

PHC

Max. risoluzione orizzontale:

1024

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Max. risoluzione verticale:

600

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di interfacce HW SCSI:

0

Numero di interfacce HW PS2:

0

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Tipo di display:

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Sistema operativo preinstallato:

Windows 10

Con touch screen:

Temperatura di esercizio:

-5...50 °C

Con disco rigido:

no

Con lettore floppy-disk:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Fissaggio su base da tavolo:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza della cornice frontale:

266 mm

Altezza della cornice frontale:

184 mm

Panel PC con 25.7 cm / 10.1"-TFT display (proiettivo-capacitivo (PCAP)), 1024 x 600 pixel (WVGA), 262000 colori, Intel® Celeron® N3350, 1x COM (RS-232), 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x COM (RS-232/422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language e software utente: senza software utente. (sistema bus:)