PHOENIX CONTACT - PHC1271960 CHARX T1HCI12-1AC48-2,0M1 INLET GEN4 T1- - 1271960

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Standard - Tipo 1
Grado di protezione (IP) - Altri
Con attuatore di blocco - sì
Con blocco di accesso - sì
Corrente nominale massima - 48 A
Confezione
1 PZ
EAN
4063151463229
Codice prodotto
PHC1271960
Cod. produttore
1271960
Produttore
PHC
Standard:
Tipo 1
Grado di protezione (IP):
Altri
Con attuatore di blocco:
sì
Con blocco di accesso:
sì
Corrente nominale massima:
48 A
Larghezza:
90 mm
Altezza:
90 mm
Numero di contatti di comunicazione:
2
Profondità:
112.2 mm
Tensione nominale:
250 V
Tipo di corrente:
AC monofase
Lunghezza della tubazione fissa:
2 m
LED integrato:
no


