AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1261659 FPM 23.8 69K MONITOR

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1261659 FPM 23.8 69K MONITOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di colori del display - 16200000

  • Diagonale dello schermo - 23.8 inch

  • Con display a colori -

  • Tipo di display - Altri

  • Con touch screen -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151371845

Codice prodotto

PHC1261659

Cod. produttore

1261659

Produttore

PHC

Numero di colori del display:

16200000

Diagonale dello schermo:

23.8 inch

Con display a colori:

Tipo di display:

Altri

Con touch screen:

Max. risoluzione orizzontale:

1920

Con interfaccia HW segnale video analogico:

no

Max. risoluzione verticale:

1080

Con interfaccia HW segnale video digitale:

no

Con interfaccia HW USB:

no

Tastiera integrata:

no

Con interfaccia HW PS2:

no

Numero livelli di grigio / blu del display:

0

Grado di protezione IP frontale:

IP69K

Mouse integrato (Touchpad):

no

Altezza della cornice frontale:

347 mm

Temperatura di esercizio:

0...45 °C

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza della cornice frontale:

578 mm

Monitor con 60.5 cm / 23.8"-TFT display (proiettivo-capacitivo (PCAP)), 1920 x 1080 pixel (Full HD), 16,2 milioni di colori, assente, 3x USB 2.0, 1x slave USB, senza rete, assente sistema operativo e software utente: senza software utente. (sistema bus: assente)