AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1227575 NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC PATCH - 1227575

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1227575 NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC PATCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altri

  • Lunghezza - 1 m

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Formazione / Struttura del cavo - Altri

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (4)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151321956

Codice prodotto

PHC1227575

Cod. produttore

1227575

Produttore

PHC

Categoria:

Altri

Lunghezza:

1 m

Colore della guaina esterna:

Grigio

Formazione / Struttura del cavo:

Altri

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (4)

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (4)

Custodia del connettore 1:

Altri

Custodia del connettore 2:

Altri

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Colore del cappuccio di protezione:

Grigio

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Adatto per catena portacavi:

no

Piedinatura:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP20

Patch cord rame intrecciato industriale Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1227575 - NBC-R4OC 1 0-BC6A R4OC Patch