AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212757 WIREFOX SAC-1 PINZA SPELAFILI - 1212757

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212757 WIREFOX SAC-1 PINZA SPELAFILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione di spelatura - 2.5...4 mm²

  • Lunghezza - 165 mm

  • Isolato -

  • Profondità di intaglio regolabile - no

  • Con tacca spelacavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356948487

Codice prodotto

PHC1212757

Cod. produttore

1212757

Produttore

PHC

Sezione di spelatura:

2.5...4 mm²

Lunghezza:

165 mm

Isolato:

Profondità di intaglio regolabile:

no

Con tacca spelacavi:

no

Lunghezza di spelatura regolabile:

no

Diametro di spelatura:

3.2...4.4 mm

Lunghezza delle ganasce:

15.5 mm

Larghezza della testa:

14 mm

Altezza della testa:

68 mm

Taglio a spirale:

no

Taglio longitudinale:

no

Taglio tondo:

no

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Isolamento 1000 V:

no

Protezione antiurto:

no

Testato ESD:

no

Pinza spelafili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212757 - WIREFOX SAC-1 PINZA SPELAFILI