AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212707 WIREFOX-E 16 PINZE SPELAFILI - 1212707

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212707 WIREFOX-E 16 PINZE SPELAFILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione di spelatura - 4...16 mm²

  • Isolato -

  • Profondità di intaglio regolabile -

  • Con tacca spelacavi -

  • Lunghezza di spelatura regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356787826

Codice prodotto

PHC1212707

Cod. produttore

1212707

Produttore

PHC

Sezione di spelatura:

4...16 mm²

Isolato:

Profondità di intaglio regolabile:

Con tacca spelacavi:

Lunghezza di spelatura regolabile:

Diametro di spelatura:

2.4...4.6 mm

Taglio a spirale:

no

Taglio longitudinale:

no

Taglio tondo:

no

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

no

Protezione antiurto:

Utensile di spelatura con corpo della pinza ergonomico.. La pinza spelafili si contraddistingue per il meccanismo di regolazione automatico per variisolamenti e diametri.. Pratico tagliafili integrato. Le pinze spelafili WIREFOX... si contraddistinguono per il meccanismo di regolazione automatico per i più diversi isolamenti e diametri di conduttore.