PHOENIX CONTACT - PHC1212691 CF 500/DIE RCI 6-1 ACCESSORI CF500 - 1212691

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione de conduttore regolabile - 0.5...6 mm²
Funzione - Altri
Lunghezza di spelatura - 14.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356714563
Codice prodotto
PHC1212691
Cod. produttore
1212691
Produttore
PHC
Sezione de conduttore regolabile:
0.5...6 mm²
Funzione:
Altri
Lunghezza di spelatura:
14.5 mm
Stampo per crimpatura, sezione min.: 0,5 mm², sezione max.: 6 mm², crimpatura: Crimp asimmetrico


