AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212620 CRIMPFOX-TC MP-1 PINZA A CRIMPARE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212620 CRIMPFOX-TC MP-1 PINZA A CRIMPARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Applicazioni varie

  • Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura a quattro punte

  • Sezione - 0.08...2.5 mm²

  • Modello / Funzionamento - Altri

  • Inserti intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356640978

Codice prodotto

PHC1212620

Cod. produttore

1212620

Produttore

PHC

Adatto per:

Applicazioni varie

Forma della matrice di crimpaggio:

Crimpatura a quattro punte

Sezione:

0.08...2.5 mm²

Modello / Funzionamento:

Altri

Inserti intercambiabili:

no

Lunghezza:

175 mm

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

Con ritorno automatico:

no

Crimpatrice Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212620 - CRIMPFOX-TC MP-1 PINZA A CRIMPARE