AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212610 UNIFOX-CT M 7,9 PINZA PER FASCETTE - 1212610

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212610 UNIFOX-CT M 7,9 PINZA PER FASCETTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Acciaio Inox

  • Larghezza della fascetta - 7.9...7.9 mm

  • Tensione di trazione - Regolabile

  • Materiale della pinza - Metallo

  • Proprietà - Taglio automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356639460

Codice prodotto

PHC1212610

Cod. produttore

1212610

Produttore

PHC

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Acciaio Inox

Larghezza della fascetta:

7.9...7.9 mm

Tensione di trazione:

Regolabile

Materiale della pinza:

Metallo

Proprietà:

Taglio automatico

Conforme a norme MIL:

no

Pinza tirafascette manuale Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212610 - UNIFOX-CT M 7 9 PINZA PER FASCETTE