AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212599 SZK PZ3 VDE CACCIAVITE - 1212599

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212599 SZK PZ3 VDE CACCIAVITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 150 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356590730

Codice prodotto

PHC1212599

Cod. produttore

1212599

Produttore

PHC

Sistema di avvitamento:

Pozidriv PZ

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

150 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Cacciavite di precisione:

Antimagnetico:

no

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Cacciavite per viti a croce con testa Pozidriv e Phillips-Recess.