AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212596 SF-BIT-PZ 3-70 BIT DI AVVITAMENTO - 1212596

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212596 SF-BIT-PZ 3-70 BIT DI AVVITAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza complessiva - 70 mm

  • Tipo di testa a croce - Pozidriv PZ

  • Con sfera di bloccaggio - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046356590709

Codice prodotto

PHC1212596

Cod. produttore

1212596

Produttore

PHC

Lunghezza complessiva:

70 mm

Tipo di testa a croce:

Pozidriv PZ

Con sfera di bloccaggio:

no

Utensili per avvitatore a batteria SF‑ASD21 in diverse esecuzioni.