AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212532 SF-ASD 21 SET CACCIAVITE A BATTER.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212532 SF-ASD 21 SET CACCIAVITE A BATTER.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 3.6 V

  • Capacità della batteria - 1.5 Ah

  • Peso con batteria - 0.5 kg

  • Coppia massima - 4.4 Nm

  • Numero di batterie in dotazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356589673

Codice prodotto

PHC1212532

Cod. produttore

1212532

Produttore

PHC

Tensione nominale:

3.6 V

Capacità della batteria:

1.5 Ah

Peso con batteria:

0.5 kg

Coppia massima:

4.4 Nm

Numero di batterie in dotazione:

1

Con caricabatteria:

Coppia di serraggio:

0.3...4.4 Nm

Lunghezza:

277 mm

Larghezza:

44 mm

Altezza:

165 mm

Avvitatore a batteria Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212532 - SF-ASD 21 SET CACCIAVITE A BATTER.