PHOENIX CONTACT - PHC1212518 CF CRIMPHANDY/ACCU ACCUMULATORE - 1212518

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 7.4 V
Capacità - 0.68 Ah
Peso - 53.2 g
Confezione
1 PZ
EAN
4046356589505
Codice prodotto
PHC1212518
Cod. produttore
1212518
Produttore
PHC
Tensione nominale:
7.4 V
Capacità:
0.68 Ah
Peso:
53.2 g
Batteria di ricambio per CRIMPHANDY.


